Flexible haute pression, 15 m, DN 6, 250 bar,

Réf.: 6.391-394.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 6.391-394.0
EAN / GTIN 4039784163737
Réf. fabricant 6.391-394.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

1 x M22 x 1,5 / 1 x raccord d'enrouleur de tuyau AVS

avec AVS-raccord breveté dans le pistolet (monté rotatif) et raccord à vis manuel. M 22 x 1,5 avec protection contre les plis. NW 6/155°C/250 bar

Caractéristique(s):

  • filet de raccord : 1 x M22 x 1,5 / 1 x connexion d'enrouleur de tuyau AVS
  • poids avec emballage : 2,5 kg
  • Longueur : 15 m
  • Ø de vissage Pression : 250 bars
  • Diamètre nominal : DN 6
  • Température : max. 155 °C.