TYROLIT DGU-Turbo Plateaux diamantés 100x20x22,23 PREMIUM universels

Réf.: 598061
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
Référence article 598061
EAN / GTIN 9009015980612
Réf. fabricant 598061
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Matériaux pouvant être travaillés: Béton, pierre naturelle et matériaux de construction généraux.
  • Détails: Bord de meulage turbo pour une finition de surface plus fine et un traitement propre des arêtes.
  • Évacuation rapide de la poussière.
  • Bague de réduction 22,23-16 mm fournie avec le diamètre 100 mm.

Caractéristique(s):

  • Type: STS-T THS05 MEULE DIAMANTÉE
  • Granulométrie: 30
  • Matériaux compatibles: Universel
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : 23 - 6 - 7 X 16
  • Dimensions (D x T x H): 100 x 20 x 22,23 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Epaisseur: 20 mm
  • Alésage: 22,23 mm
  • Outil pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Finition de surface fine et traitement propre des arêtes
  • Évacuation rapide de la poussière.
  • Performance et durée de vie convaincantes.

Matière(s):

  • Universel

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle