{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Abréviation de l'abrasif | Céramique | |
| ⌀ brosse D1 | 50 mm | |
| Largeur de garnissage L1 | 10 mm | |
| Longueur de garnissage H1 | 12 mm | |
| ⌀ queue Ds | 6 mm | |
| Vitesse de rotation recommandée | 6 000 min-1 | |
| Vitesse de rotation max. | 15 000 min-1 | |
| Type de produit | Brosse circulaire |
| Référence article | 574460 50X10 | |
| EAN / GTIN | 4017359672853 | |
| Réf. fabricant | 415C42 | |
| Fabricant/personne responsable | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |