adaptateurs pour système de serrage multiple ”EasyVise”

Réf.: 568440
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 568440
EAN / GTIN 4020772529574
Réf. fabricant 568440
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

adaptateurs pour système de serrage multiple EasyVise, acier trempé, bruni noir.
Avec 2 vis chc ISO4762 M12 et capuchons.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 28/48
  • A: 48 mm
  • B: 60 mm
  • H: 80 mm
  • Poids: 3080 g
  • Réf.: 28/48
  • A1: 33 mm
  • B1: 33 mm
  • G: M12 mm
  • G1: M5 mm
  • H1: 27 mm
  • L: 30 mm