Jeu de 4 supports doux avec perforations multiples, ⌀ ext.: 123mm

Réf.: 567995 123
Remise
36,40 €
Fixer le prix 4 Unité (6,13 € / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 23 nov. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
130 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 123 mm
Type de produit Support intermédiaire pour plateau-support

Identification et classification

Référence article 567995 123
EAN / GTIN 2050001712615
Réf. fabricant 567995 123
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les supports doux (15 mm) en mousse souple durable sont extrêmement flexibles et s’adaptent parfaitement aux aspérités. Particulièrement adaptés aux travaux de ponçage de finition et aux contours, empêchent le surponçage. Avec système à perforations multiples.

Utilisation:

Avec système adaptateur innovant compatible avec toutes les ponceuses excentriques courantes (Dynabrade, Ingersoll, CP, Festool, etc.).

Adapté(s) pour:

Disques perforés: 8; 8 + 1; 17