{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Abrasifs | Zirconium (ZA) | |
| Abréviation de l'abrasif | ZA | |
| Grain | 40 | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
| Forme | Droit | |
| ⌀ disque | 125 mm | |
| Filetage | M14 | |
| Angle d'attaque recommandé | 3-5 degré | |
| Optimisé pour le matériau | INOX; Acier | |
| Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
| Type de produit | Disque double-face |
| Référence article | 566347 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197890566 | |
| Réf. fabricant | 566347 40 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |