Serrage vertical ESD

Réf.: 562487
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 562487
EAN / GTIN 4020772023904
Réf. fabricant 562487
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Serrage vertical ESD
Avec capuchon de protection et poignée en matériau dissipatif (antistatique).
Avec bras de support ouvert et pied horizontal.
Galvanisé et passivé. rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées sur les tailles 2 et 3. Articulation graissée.
poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple. Pièce de serrage de sécurité avec protection des doigts, protection contre la perte de la vis de serrage à l’extrémité du bras de serrage.
Complet avec vis enfichable galvanisée trempée n° 6890ESD.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 3
  • F1: 1,2 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Vis de calage: M8 x 45
  • Poids: 410 g
  • Réf.: 3
  • A: 8
  • B: 79
  • C: 20,0
  • D: 7,5
  • E: 37
  • F: 19,0
  • H: 33
  • H1: 186
  • HW min.: 2,0
  • HW maxi.: 11,0
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L1: 112
  • L2: 112
  • M: 32,5
  • N: 46
  • P: 35
  • α: 105°
  • α*: 60°