Pince horizontale à hauteur de serrage variable

Réf.: 560896
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 560896
EAN / GTIN 4020772021962
Réf. fabricant 560896
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince horizontale avec hauteur de serrage variable, avec bras de maintien ouvert et pied horizontal.
Desserrage rapide avec fonction de compensation continue pour les pièces de différentes hauteurs de serrage.
Galvanisé et passivé. poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple. Protection contre la perte de la vis de serrage à l’extrémité du bras tendeur.
Complète avec vis de calage galvanisée.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 50
  • F1: 3 kN
  • automatique
    Compensation de hauteur S: 35 mm
  • maximum
    Réglage en hauteur: 40 mm
  • Vis de calage: M8 x 50
  • Poids: 520 g
  • Réf.: 50
  • A: 8,4
  • B: 104
  • C: 25,4
  • C1: 25,4
  • D: 6,5
  • D1: 6,5
  • E: 35,2
  • F: 22,2
  • H: 23
  • H1: 72
  • H2: 174
  • HW min.: -8,9
  • HW maxi.: 1,5
  • I: 13
  • K: 6,3
  • L: 12,7
  • L1: 261
  • M: 32 - 44
  • M1: 38
  • N: 57,0
  • P: 63,5
  • α: 82°