MTECQ 1616F43 20UN IC908 Fraises en bout en carbure monobloc avec arrosage central et collet aminci pour taraudage UN profond.

Réf.: 5606843
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 5606843
EAN / GTIN 7291075286021
Réf. fabricant 5606843
Article hors catalogue L24210 57

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Longueur hors tout (OAL) 105 mm, Taille du filetage >=18, Taille du filetage >=18, Taille du filetage >=18, Taille du filetage >=18, Nombre filets au pouce (TPI) 20 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 25.4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur hors tout (OAL) 105 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Taille du filetage >=18
  • Nombre filets au pouce (TPI) 20 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 43.2 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout