ADKW 1505 PDTR IB85 Plaquette 1 coupe à droite avec insert brasé CBN IB85, pour usinage de matériaux durs

Réf.: 5605934
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Série HELI2000
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 5605934
EAN / GTIN 7291075271584
Réf. fabricant 5605934
Article hors catalogue L24270 195

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm, Longueur plaquette (INSL) 16.18 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.83 mm, Largeur plaquette (W1) 9.6 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 2 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
  • Sch?©ma 1
  • Longueur plaquette (INSL) 16.18 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.83 mm
  • Largeur plaquette (W1) 9.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 1

Produits adaptés

De la même série "HELI2000" Afficher tout