HP ADCR 190604PDFR-P IC28 Plaquettes de fraisage avec arêtes de coupe de 19 mm pour l'usinage de l'aluminium

Réf.: 5604318
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Série HELIPLUS
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 5604318
EAN / GTIN 7291075212082
Réf. fabricant 5604318
Article hors catalogue L23910 758

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 19.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 22.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 7.4 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 19.5 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 22.5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 7.4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

De la même série "HELIPLUS" Afficher tout