XOMT 060204-HQ IC950 Square Inserts for Milling, Drilling and Boring with 2 Right- and 2 Left-Hand Cutting Edges for General Use

Réf.: 5601886
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Série HELIQUAD
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 5601886
EAN / GTIN 7291075083415
Réf. fabricant 5601886
Article hors catalogue L23910 776

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 6.16 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.56 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 6.16 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 2.56 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout