Rouleau abrasif cylindrique (A), grain 80 moyen, Ø de rouleau abrasif × longueur de rouleau abrasif: 6X38mm

Réf.: 553880 6X38
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    1,32 € / 1 Unité
  • De 50 Unité
    1,10 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
7 833 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ø de rouleau abrasif × longueur de rouleau abrasif (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon normal
Abréviation de l'abrasif A
Grain 80
Degré de finesse moyen
Forme rouleaux abrasifs cylindrique
⌀ rouleau abrasif 6 mm
Longueur rouleau abrasif 38 mm
Vitesse de rotation max. 26 000 min-1
Type de produit Rouleaux abrasifs

Identification et classification

Référence article 553880 6X38
EAN / GTIN 4045197524522
Réf. fabricant 553880 6X38
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
à sec
 

Description

Exécution:

Les rouleaux abrasifs sont composés d'un tissu abrasif enroulé en corindon normal (A).
Forme cylindrique.

Adapté(s) pour:

Supports de rouleaux abrasifs 553835.

Adapté(s) pour:

Support ⌀ filetage × longueur totale: 3×63

Téléchargements et documents

Produits adaptés