{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Nombre de batteries incluses | 2 | |
| Type de batterie | Lithium-ion | |
| Capacité de la batterie | 5 Ah | |
| Tension de la batterie | 10,8 V | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
| Plage de vitesses de rotation | 2 500 min-1 - 20 000 min-1 | |
| ⌀ maximal outil à polir | 55 | |
| Poids | 0,51 kg | |
| Vibrations maximales suivant EN | 11,1 | |
| Type de produit | Polisseuse |
| Référence article | 552435 ARG-B | |
| Fabricant/personne responsable | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de |