Comparateur numérique ID-C, faible force de mesure, 12,7 mm, 0,01 mm, face arrière avec œillet

Réf.: 543-715
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
Métrologie digital
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 543-715
EAN / GTIN 4946368850207
Réf. fabricant 543-715
Article hors catalogue L40010 14345
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Un comparateur standard multifonctionnel. Fiable et facile à utiliser.

Communication bidirectionnelle possible, par exemple pour le paramétrage par PC (interface Digimatic S1)
Avec système ABSOLUTE. Réglage unique de la position initiale, qui reste ensuite le zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile
Lecture facile des valeurs grâce à un grand écran numérique/analogique
Modèle disponible avec un pas numérique de 0,5 µm
Possibilité de calculs simples et de détection des valeurs de crête
Équipé d'une fonction d'avertissement pour le plan d'étalonnage
L'évaluation GO/±NG est effectuée en réglant les tolérances supérieure et inférieure
Écran orientable à 330°.
Un verrouillage de fonction protège le comparateur contre toute utilisation non autorisée.

Caractéristique(s):

Graduation : 0.01
Direction du piston : Jusqu'à la direction horizontale
Description de l'appareil : Sonde connectable : LGF avec point de référence
Précision : 4 µm
Numérique/analogique : Numérique
Livré : Dans un coffret en bois
Répétabilité : 0,5 µm
Tige Ø : 0,5″
Échelle : Codeur linéaire absolu à capacité électrostatique
Livré : En boîte
Vitesse de réponse maximale : illimitée
Vitesse de réponse maximale : illimitée
Affichage : LCD, hauteur des caractères 11 mm, orientable sur 330°.

Produits adaptés