Outil d’affûtage de tronçonneuse à chaîne dans une trousse en plastique, Type: CSX4,0

Réf.: 518661 CSX4,0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pas de chaîne 3/8 LP pouce
Pour ⌀ lime de scie à chaîne 4 mm
Pour section limes pour limiteur de profondeur 9×6 mm
Type de produit Lime pour scies à chaîne

Identification et classification

Référence article 518661 CSX4,0
EAN / GTIN 4007220835913
Réf. fabricant 4007220835913
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Utilisation:

Pour un affûtage précis à la main, où les dents et le limiteur de profondeur doivent être limés dans la bonne position en une seule passe. Moins endommageant que l’affûtage à la machine, donc durée de vie et utilisation prolongée de la tronçonneuse à chaîne.

Livraison:

1 outil d'affûtage, 2 limes pour scies à chaîne 518650, 1 lime pour limiteur de profondeur 518656.

Téléchargements et documents

Produits adaptés