Appareil de mesure intérieur Inch

Réf.: 511-205
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Identification et classification

Référence article 511-205
EAN / GTIN 4946368386348
Réf. fabricant 511-205
Article hors catalogue L40010 9921
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:


Série 511
ce sont des micromètres d'intérieur qui s'alignent automatiquement sur un pont de centrage et vous offrent les avantages suivants :
  • Une course de piston longue assure une précision remarquable.
  • Les rondelles interchangeables sont fournies de série avec un épaisseur de 0,5 mm pour permettre des réglages précis par petits pas.
  • Les points de contact sont en carbure (gamme>18 mm), ce qui assure une durabilité et une résistance à l'usure élevées.
  • Le grand poignée à texture creuse réduit le transfert de chaleur de l'opérateur de 50 %.