Pince à gruger 16L

Réf.: 503 002 39
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 503 002 39
EAN / GTIN 4049002016127
Réf. fabricant 503 002 39
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • pour découper des évidements dans des boîtiers en plastique destinés à des installations électriques et sanitaires
  • Coupe légère (principe des ciseaux)
  • Bords nets, découpe précise de la lèvre en caoutchouc au niveau de la plinthe
  • La pince s’ouvre automatiquement
  • Tête de coupe en acier spécial pour outils
  • Surface brunie

Caractéristique(s):

  • Poids: 429g
  • Longueur: 250 mm
  • Exécution: bruni
  • forme de coupe: R8
  • Largeur de coupe: 16 mm
  • Profondeur de coupe: 32 mm