Batterie LI-ION L1840SHD

Réf.: 4935478859
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
Type de produit Batterie

Identification et classification

Référence article 4935478859
EAN / GTIN 4058546361419
Réf. fabricant 4935478859
Article hors catalogue 0738460 000500
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Description

Description:

  • Indicateur de niveau de charge par LED
  • Batterie 4,0 Ah HD offrant autonomie et grande puissance dans un boîtier compact
  • Protection thermique : permet d'éviter tout risque de surchauffe ou de surcharge de l'outil
  • Protection contre les surcharges : Permet de protéger le moteur et prolonger la durée de vie de la batterie
  • Protection individuelle des cellules : contrôle la charge et la décharge de chaque cellule pour réguler la puissance et optimiser l'autonomie en fonction des travaux à réaliser
  • Compatible avec tous les outils de la gamme PRO18V