M12 FPP2X2 POWERPACK 12V FPD2 /FCIWF12G3

Réf.: 4933498741
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
Référence article 4933498741
EAN / GTIN 4058546526108
Réf. fabricant 4933498741
Article hors catalogue L01870 118543
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • M12FPD2-0 Perceuse à percussion compacte à accu
  • Conception extrêmement compacte de 152 mm de long pour un accès dans les espaces restreints
  • 45 Nm de couple - rapport puissance/taille supérieur
  • Mandrin métallique robuste de 13 mm pour un changement rapide et une bonne rétention des mèches
  • Embrayage mécanique avec 13 réglages de couple
  • Indicateur de charge de la batterie , clip ceinture en métal et lampe LED
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur brushless POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, le bloc-batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
  • M12FCIWF12G3-0 Visseuse à choc à accu
  • La meilleure puissance de sa catégorie : 542 Nm de couple de serrage et 746 Nm de couple de couple de desserrage, idéal pour les applications de couple moyen.
  • Un poids de 1 kg sans batterie et une longueur de 122 mm signifient un meilleur accès et moins de fatigue.
  • 3 000 tr/min pour une vitesse d'application exceptionnelle.
  • Le système 4-Mode DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de passer sur quatre vitesses et couples différents afin de maximiser la polyvalence de l'application.
  • Sélection du mode à gâchette pour un choix facile des réglages de vitesse à une seule main.
  • Tri-LED pour un éclairage sans ombre de la zone de travail
  • Model:L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans balai POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrent une puissance exceptionnelle, une autonomie prolongée et une durabilité accrue.
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • Contenu: 2 x M12 B4 packs batteries, C12 C chargeur, HD box
  • Capacité batterie: 4 Ah
  • Emballage: HD Box
  • Tension: 12 V
  • Type de batterie: Li-ion

Livraison:

1 x perceuse-visseuse à percussion compacte sans fil M12FPD2, 1 x visseuse à percussion sans fil M12FCIWF12G3 1/2 pouce, 1 x lunettes de protection transparentes résistantes aux rayures et anti-buée, 3 x bouchons d’oreille avec cordon, 2 x batterie M12B4, 1 x chargeur C12C, 1 x coffret HD

Produits adaptés