M18FPP6G3-502B -Pack 6 produits FUEL

Réf.: 4933498658
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
Référence article 4933498658
EAN / GTIN 4058546525279
Réf. fabricant 4933498658
Article hors catalogue L01870 118894
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • M18FPD3-0X Perceuse à percussion à accu
  • Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm
  • Design compact avec 175 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits
  • AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur
  • Nouveau mandrin métal 13 mm offrant une meilleure prise des mors
  • Perçage et vissage le plus rapide pour des applications lourdes
  • LED pour une meilleure visibilité dans des situations de faible éclairage
  • Indicateur de charge de la batterie
  • Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement
  • La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®M18™
  • M18FID3-0X Visseuse à chocs à accu
  • Nouvelle visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 226 Nm
  • Vitesse de perçage plus rapide vs ancien modèle: jusqu'à 3900 tr/min et 4400 cps/min
  • Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 113 mm pour accéder aux espaces restreints
  • MILWAUKEE® DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de choisir entre quatre réglages de vitesse et de couple différents pour plus de polyvalence
  • Mode 1: idéal pour les travaux de précision
  • Mode 2: idéal pour ne pas abîmer les écrous et les matériaux
  • Mode 3: adapté aux applications les plus difficiles
  • Mode 4: une alliance idéale entre la précision et la performance avec une vitesse, un couple et une cadence ajustés automatiquement selon l'application
  • La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie
  • Mandrin hexagonal 1/4Zollpour un changement des embouts rapide et facile
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®M18™
  • M18FCS552-0X Scie circulaire à accu
  • Délivre une puissance d'une scie circulaire filaire équivalente, avec une autonomie allant jusqu'à 200 coupes de pin de 90 mm x 45 mm avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18 HB3
  • Semelle et carter en magnésium pour une légèreté et une robustesse à toute épreuve
  • Crochet de suspension en métal durable pour un rangement facile et rapide
  • Lame de diamètre 165 mm, des coupes jusqu'à 57 mm de profondeur permettant de couper 3x 18 mm panneaux OSB
  • Équipée d'un adaptateur d'extraction de poussières DEK26 pour une compatibilité avec tous les aspirateurs MILWAUKEE®
  • Éclairage LED intégré pour une meilleure visibilité du trait de coupe
  • Souffleur intégré pour dégager le trait de coupe
  • Coupe biaise jusqu'à 50 degrés
  • Model:L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
  • M18FSZ-0X Scie sabre à accu
  • Moteur Brushless POWERSTATE™ pour une durée de vie du moteur jusqu'à 5 fois plus longue et une coupe jusqu'à 30% plus rapide
  • Protection des engrenages brevetée - prolonge la durée de vie des engrenages et du moteur en absorbant les forces d'impact élevées causées par les blocages soudains des lames
  • Le levier de changement de lame FIXTEC™ renforcé permet des changements de lame rapides et faciles, il est conçu pour résister aux conditions de chantier
  • Le support de batterie renforcé en métal offre une durabilité et un maintien de la batterie améliorés afin de maximiser la durée de vie de l'outil sur chantier
  • LED intégrée pour éclairer la surface de travail pendant la coupe
  • Sabot ajustable pour une utilisation optimisée des différents types de lames
  • Indicateur de charge de batterie intégré
  • Crochet de suspension en métal robuste pour plus de sécurité et une meilleure gestion de l'espace de travail
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
  • M18FSAG125X-0X Meuleuse d'angle à accu
  • Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire
  • Taille réduite et emplacement de la batterie revu - pour un meilleur équilibre et une meilleure ergonomie par rapport au modèle précédent
  • Poignée latérale anti-vibration
  • Technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil
  • Design de poignée compact
  • Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur
  • Carter de protection 125 mm pour une grande capacité de coupe et un réglage rapide du carter sans utiliser de clé
  • Fonction de verrouillage pour empêcher le démarrage
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
  • M18TLED-0 Lampe à accu
  • Eclairage LED 120 Lumens 2x plus lumineux que les éclairages traditionnels
  • Les composants électroniques de cet éclairage M18™ LED offrent une durée de fonctionnement 2x plus longue avec une seule charge et avec moins de chaleur que les ampoules amovibles classiques
  • Tête en aluminium pour une meilleure résistances aux conditions climatiques et aux impacts
  • Tête rotative 135°
  • Crochet de suspension intégré offrant de nombreuses possibilités d'accrochage
  • Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • batterie: Li-ion
  • Capacité de la batterie: 5 Ah
  • Livré en: Sacoche a outils
  • Tension: 18 V
  • Numéro UN: UN 3481 Classe 9

Livraison:

2 x M18 B5, M12-18 FC, sacoche à outils