M18 FHAC16-0X - PERFO SDS+ 16MM 1,7J

Réf.: 4933498583
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
Référence article 4933498583
EAN / GTIN 4058546524524
Réf. fabricant 4933498583
Article hors catalogue L01870 118895
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Le perforateur burineur le plus compact et le plus rapide de sa catégorie, permettant une productivité et un confort accrus
  • Une force de frappe de 1.7 J avec un niveau de vibration réduit de 13.6 m/s ²
  • Jusqu'à 58 trous de diamètre 10 mm et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ 3.0
  • AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur
  • 4 modes de fonctionnement: Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock)
  • Compatible avec M18 FDDEC
  • Technologie anti-vibration (AVS) pour limiter les vibrations transmises à l'utilisateur. En plus de la technologie AVS la machine est équipée d'une poignée latérale anti-vibration
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • batterie: Li-ion
  • Nombre de batteries fournies: 0
  • Livré en: Boîte HD BOX
  • Poids avec batterie: 2,6 (M18 HB3) kg
  • Vitesse de rotation à vide: 1400 min-1
  • Puissance max. Diamètre de perçage dans le béton: 16 mm
  • Puissance max. Nombre de coups: 5080 min-1
  • Optimisé pour les diamètres de perçage: 5,5 - 13 mm
  • Energie de frappe: 1,7 J (EPTA)
  • Tension: 18 V
  • Numéro UN: UN 3091
  • porte-outils: SDS-plus

Livraison:

Piles non incluses, chargeur non inclus, boîtier HD