M12FROS5-502X Ponceuse excentrique sans fil

Réf.: 4933493651
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
Référence article 4933493651
EAN / GTIN 4058546485221
Réf. fabricant 4933493651
Article hors catalogue L01870 118628
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Le moteur haute performance permet d’effectuer entre 6 400 et 24 000 mouvements de ponçage par minute pour un enlèvement de matière plus rapide.
  • Fonction orbitale de 5,0 mm pour une élimination efficace des matériaux de remplissage.
  • Le variateur de vitesse à 8 niveaux permet de régler la vitesse appropriée pour différents types de matériaux.
  • Design compact et ergonomique pour un travail sans fatigue.
  • Poids réduit : seulement 0,95 kg pour l’outil et 1,35 kg avec une batterie M12™ HIGH OUTPUT™ 5,0 Ah
  • Changement facile du plateau de ponçage à la main, sans outil supplémentaire
  • Fonction de verrouillage pour un travail confortable sur de longues périodes
  • Le raccord d’aspiration peut être monté aussi bien à gauche qu’à droite et convient donc aussi bien aux utilisateurs droitiers que gauchers
  • Le plateau de ponçage universel à fixation auto-agrippante permet de changer facilement de plateau de ponçage
  • L’adaptateur pour aspirateur fourni s’adapte directement à tous les aspirateurs MILWAUKEE®.
  • L’ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l’équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans balais de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l’intelligence électronique REDLINK PLUS™ garantissent des performances, une autonomie et une durabilité exceptionnelles.
  • Système de batterie flexible: Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • batterie: Li-ion
  • Capacité de la batterie: 5 Ah
  • Nombre de batteries fournies: 2
  • Livré en: Boîte HD BOX
  • réglages de vitesse: 8
  • Poids avec batterie: 1,4 (M12 HB5) kg
  • Vitesse de rotation à vide: 3200 - 12000 min-1
  • Taille du plateau de ponçage / du papier abrasif: 150 mm
  • circuit oscillant: 5,0 mm
  • Nombre d’oscillations: 6400 - 24000 min-1
  • Tension: 12 V
  • Vitesse variable: Oui

Livraison:

2 batteries M12 HB5, chargeur C12 C, coffret HD, adaptateur universel pour aspiration de poussière, raccord pour aspiration de poussière à gauche, raccord pour aspiration de poussière à droite