Description:
- Le moteur haute performance permet d’effectuer entre 6 400 et 24 000 mouvements de ponçage par minute pour un enlèvement de matière plus rapide.
- Fonction orbitale de 5,0 mm pour une élimination efficace des matériaux de remplissage.
- Le variateur de vitesse à 8 niveaux permet de régler la vitesse appropriée pour différents types de matériaux.
- Design compact et ergonomique pour un travail sans fatigue.
- Poids réduit : seulement 0,95 kg pour l’outil et 1,35 kg avec une batterie M12™ HIGH OUTPUT™ 5,0 Ah
- Changement facile du plateau de ponçage à la main, sans outil supplémentaire
- Fonction de verrouillage pour un travail confortable sur de longues périodes
- Le raccord d’aspiration peut être monté aussi bien à gauche qu’à droite et convient donc aussi bien aux utilisateurs droitiers que gauchers
- Le plateau de ponçage universel à fixation auto-agrippante permet de changer facilement de plateau de ponçage
- L’adaptateur pour aspirateur fourni s’adapte directement à tous les aspirateurs MILWAUKEE®.
- L’ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l’équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans balais de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l’intelligence électronique REDLINK PLUS™ garantissent des performances, une autonomie et une durabilité exceptionnelles.
- Système de batterie flexible: Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Caractéristique(s):
- batterie: Li-ion
- Nombre de batteries fournies: 0
- Livré en: en carton
- réglages de vitesse: 8
- Poids avec batterie: 1,4 (M12 HB5) kg
- Vitesse de rotation à vide: 3200 - 12000 min-1
- Taille du plateau de ponçage / du papier abrasif: 150 mm
- circuit oscillant: 5,0 mm
- Nombre d’oscillations: 6400 - 24000 min-1
- Tension: 12 V
- Vitesse variable: Oui
Livraison:
Piles non incluses, chargeur non inclus, dans un carton, adaptateur universel pour aspirateur, raccord pour aspirateur à gauche, raccord pour aspirateur à droite