M18FHSAGO125VXPDB20X ONEKEY 125mm

Réf.: 4933493419
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
Référence article 4933493419
EAN / GTIN 4058546482909
Réf. fabricant 4933493419
Article hors catalogue L01870 118469
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1800 W filaire
  • Contrôle maximal pour chaque application grâce au bouton à 4 modes, idéal pour travailler l'acier inoxydable et l'aluminium et pour enlever la rouille et la peinture
  • Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, le disque s’arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur
  • La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
  • Poignée latérale anti-vibration
  • Technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil
  • Interrupteur ″Homme Mort″ non verrouillable avec fonction anti-démarrage
  • Design de poignée compact
  • Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur
  • Carter de protection 125 mm pour une grande capacité de coupe et un réglage rapide du carter sans utiliser de clé
  • Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Contenu: Aucune batterie fournie, aucun chargeur fourni, HD box
  • Antidémarrage intempestif: Oui
  • Diamètre disque: 125 mm
  • Emballage: HD Box
  • FIXTEC: Oui
  • Frein: Oui
  • Nombre de batterie(s): 0
  • Poids avec batterie: 3.5 (M18 FB8) EPTA kg
  • Profondeur de coupe: 33 mm
  • Protection anti-kickback: Oui
  • Tension: 18 V
  • Type de batterie: Li-ion
  • Type de bouton: Interrupteur Homme Mort
  • Vitesse à vide: 3000-9000 min-1
  • Vitesse variable: Oui

Livraison:

Piles non incluses, chargeur non inclus, boîtier HD, dispositif de protection à fermeture rapide, capot de protection, poignée latérale, bride, écrou à bride, clé

Produits adaptés