Coffret de forets à métaux HSS-G Cobalt 8 pièces

Réf.: 4932499256
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 Unité
  • Etapes de la commande : 6 Unité
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
Référence article 4932499256
EAN / GTIN 4058546564209
Réf. fabricant 4932499256
Article hors catalogue L01870 118576
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Foret à métaux en acier allié au cobalt massif extrêmement résistant à la chaleur (5 % de cobalt), affûté selon la norme DIN 338. Surface polie
  • Convient pour le perçage dans l’acier fortement allié et le métal avec une résistance à la traction de 1000 N/mm², comme par exemple les aciers résistants aux acides et à la chaleur et l’acier inoxydable.
  • Pointe de perçage QUAD EDGE™: Combinaison unique d’un affûtage en croix à 135 degrés et de 4 arêtes de coupe.: Affûtage en croix à 135 degrés pour un centrage plus facile, aucun pointage nécessaire. 4 arêtes de coupe produisent des copeaux plus petits pour une production de chaleur plus faible et une durée de vie plus longue.
  • Géométrie hélicoïdale variable pour une évacuation plus rapide des copeaux et une production de chaleur plus faible.
  • Noyau de forage renforcé.: Le noyau innovant est de forme conique et devient plus épais vers la tige. Renforce le foret et augmente la durée de vie de la spirale.
  • Tige à 3 surfaces à partir d’un diamètre de 5 mm pour une meilleure tenue dans le mandrin
  • Couleur: Bronze

Caractéristique(s):

  • Nombre de pièces: 8
  • Livré en: Coffret en plastique

Livraison:

Diamètre 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm