Description:
- Conception à 90 dents avec 4 angles de reprise pour les travaux dans des espaces restreints.;Douille FOUR FLAT™ au design anti-roulis.;Construction entièrement métallique pour une longue durée de vie.;Mousse de haute qualité pour une plus grande durabilité, tailles découpées au laser pour une identification facile et rapide des tailles et fond rouge pour repérer rapidement les outils manquants.
Caractéristique(s):
- Nombre de pièces: 119
- Largeur: 41,7 cm
- Hauteur: 4,5 cm
- Longueur: 53,6 cm
- Taille des tiroirs: Totale
Livraison:
Clé à cliquet compacte 1/4 pouce, clé à cliquet 1/4 pouce, clé à cliquet articulée longue 1/4 pouce, clé à cliquet 3/8 pouce, clé à cliquet 1/2 pouce, adaptateur 1/4 pouce vers 3/8 pouce, adaptateur 3/8 pouce vers 1/2 pouce, adaptateur 1/2 pouce vers 3/8 pouce, adaptateur 3/8 pouce vers 1/4 pouce, adaptateur pour embouts 1/4 pouce, adaptateur pour embouts 3/8 pouce, joint universel 1/4 pouce, joint universel 3/8 pouce, joint universel 1/2 pouce, douilles standard 1/4 pouce: 4 mm - 15 mm, douilles longues 1/4 pouce: 4 mm - 15 mm, douilles à cliquet 3/8 pouces standard: 6 mm - 24 mm, douilles longues 3/8 pouce: 10 mm - 19 mm, douilles à cliquet 3/8 pouces pour bougies d’allumage: 14 mm, 16 mm, 18 mm, 21 mm, 1/2 pouce douilles standard: 8 mm - 36 mm, douilles longues 1/2 pouce: 10 mm - 22 mm, rallonges 1/4 pouce: 38 mm, 76 mm, 150 mm, 3/8 pouces Rallonges 75 mm, 150 mm, 1/2 pouces Rallonges 125 mm, 250 mm