Description:
- Forets métalliques en acier allié au cobalt (5 % cobalt) massif et extrêmement résistant à la chaleur, rectifiés selon DIN 338. Surface polie
- Convient pour le perçage dans l'acier fortement allié et le métal avec une résistance à la traction de 1000 N/mm², tels que les aciers acides et résistants à la chaleur et l'acier inoxydable
- Pointe de foret QUAD EDGE™ : combinaison unique de 135 coupes transversales et de 4 arêtes de coupe: 135-rectification croisée pour un centrage plus facile, aucune granulation requise. 4 arêtes de coupe produisent des copeaux plus petits pour une génération de chaleur réduite et une durée de vie de l'outil plus longue
- Géométrie variable en spirale pour une évacuation plus rapide des copeaux et une génération de chaleur réduite
- Noyau de forage renforcé : Le Kern innovant a une conception conique et devient plus fort vers l'arbre. Renforce le foret et augmente la durée de vie de la spirale
- arbre 3 surfaces à partir de 5 mm de diamètre pour une meilleure adhérence dans le mandrin
- Couleur : Bronze
Caractéristique(s):
Livraison:
Diamètre / / / 2,5 / 3 / 3,5 / 1 / 1,5 / 2 / 10 / 9 / 9,5 / 8,5 / 7,5 / 8 / 7 / 6 / 6,5 / 5,5 / 4,5 / 5 / 4 / 12 / 12,5 / 13 / 10,5 / 11 / 11,5