Clé mixte métrique Maxbite - 26 mm

Réf.: 4932480202
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 4932480202
EAN / GTIN 4058546404871
Réf. fabricant 4932480202
Article hors catalogue L00800 3202
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • L'ouverture MAX BITE™ réduit la flexion et le décollement
  • Confort maximal grâce au design arrondi
  • Sérigraphie laser à l'encre pour une meilleure visibilité
  • Inclinaison de 15° pour un meilleur accès lors de l'application
  • Finition chromée

Caractéristique(s):

  • Taille de serrage [mm] : 26