Meule d'ébauche 230X6 mm PRO+

Réf.: 4932451504
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Identification et classification

Référence article 4932451504
EAN / GTIN 4002395162079
Réf. fabricant 4932451504
Article hors catalogue L00800 1967
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Utilisations : Optimisées pour les aciers doux et métaux non alliés
  • Caractéristiques : Résistance à l’usure et performances garantissent le meilleur rapport prix / performances

Caractéristique(s):

  • Diamètre du trou [mm] : 22.2
  • Diamètre du disque : 230
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : SG 27 / 230 x 6 x 22 mm - 10 pcs
  • Diamètre du disque [mm] : 230
  • Equipement standard : WSLB 230, WSLB 230 X, WSL 230, WSB 230 S, WSA 230 S, WS 21-230, WS 21-230 GVX