Rallonge ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 8 ∙ 122.5 mm

Réf.: 4910-8
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
Type de produit Rallonge

Identification et classification

Référence article 4910-8
EAN / GTIN 4000896062102
Réf. fabricant 4910-8
Article hors catalogue L60140 4511
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Travaux d’entretien sur la jambe de force, par ex. amortisseurs, palier de la jambe de force, ressort hélicoïdal
  • Entraînement avec gorge à billes
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: 8 mm
  • Dimensions / longueur : 122.5 mm
  • Poids net (kg): 0.15 kg