Jeu d'échelle finale parallèle en céramique 408 C/2/SO, 112 pièces

Réf.: 4800462
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
Type de produit Cales étalons

Identification et classification

Référence article 4800462
EAN / GTIN 4059192028343
Réf. fabricant 4800462
Article hors catalogue L40080 3437
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Avantages de la céramique:
  • Pour une utilisation dans les salles de mesure comme dans les rudes conditions d'atelier
  • Propriétés les plus adaptées à la pratique : bonne aptitude à la poussée, pas de corrosion, pas de conservation nécessaire, faible poids, très résistant aux rayures
  • Résistance à la corrosion. La céramique est en outre très résistante aux bases, aux acides, à l'huile, à l'eau de meulage et à d'autres milieux agressifs
  • L'endommagement des surfaces de mesure par des rayures ou des éclats n'entraîne aucun rejet de matériau. L'aptitude à la poussée et la précision dimensionnelle sont conservées
  • Extrêmement résistant à l'usure. Durée de vie la plus longue et stabilité maximale de tous les matériaux pour cotes finales. Intervalles nettement plus longs possibles pour la surveillance des moyens de contrôle
  • Coefficient de dilatation similaire à celui de l'acier. Cela permet une utilisation illimitée en production et en laboratoire, même dans des conditions de température défavorables
  • La céramique est antistatique, antimagnétique et non conductrice d'électricité

Description:

408 C/2/So Jeu de cales étalons parallèles en céramique ; 112 pièces ; classe de tolérance : 2 ; DIN EN ISO 3650 ; coffret en bois avec bandes d'inscription claires, certificat d'étalonnage Mahr

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Jeu de cales d'épaisseur parallèles Céramique
  • Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
  • Nom du groupe de produits: MarGage
  • Type de produit: 408 C/2/dim
  • Nombre de pièces par jeu: 112 Stück
  • Classe de tolérance: 2

Norme:

DIN EN ISO 3650

Produits adaptés