Sonde de mesure flexible, Type: K28

Réf.: 478485 K28
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de sonde Mini-sonde des deux côtés
Plage de mesure 0,4 mm - 2,2 mm
Précision ±50 µm
Largeur 7 mm
Longueur 40 mm
⌀ queue 10 mm
Long. tige 30 mm
Longueur câble 500 mm
Type de produit Capteur

Identification et classification

Référence article 478485 K28
EAN / GTIN 2050002080416
Fabricant/personne responsable MFP Messtechnik und Fertigungstechnologie GmbH, An der Corvinuskirche 22-26, 31515 WUNSTORF, Deutschland

Description

Exécution:

Différentes sondes sont disponibles pour diverses plages de mesure. Elles permettent également d'effectuer les mesures en profondeur, hors du champ de vision. Le procédé tactile permet de capturer des contours à l’intérieur de fentes de manière indépendante du matériau et de la surface.
D'autres types de sondes sont disponibles pour les applications spéciales: forme coudée, avec lame flexible ou col de cygne, dans différentes largeurs et longueurs. La plage de mesure est comprise entre 0,2 et 20 mm pour des largeurs de 3 à 12,7 mm.