Serre-joint tout acier VIRIDIS avec poignée en bois, max. 250 mm capacité de serrage, 100 mm profondeur de serrage

Réf.: 469-0250-100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 469-0250-100
EAN / GTIN 4027474023232
Réf. fabricant 469-0250-100
Article hors catalogue L80010 103832
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les presses à vis tout acier VIRIDIS avec poignée en bois de la série 469 sont utilisées pour comprimer et maintenir plusieurs pièces dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Avec la suspension intégrée, les presses à vis absorbent les vibrations de la pièce. La série 469, avec sa poignée en bois ronde, est le classique de la gamme des presses à vis.
  • Force de serrage jusqu'à 10,000 N
  • Plaque de pression avec sécurité intégrée de la broche empêche le desserrage en présence de vibrations sur la pièce

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 140 mm
  • Largeur totale [inch]: 5 1/2
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure (max.) [mm]: 250 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 9 13/16
  • Longueur totale [mm]: 330 mm
  • Longueur totale [inch]: 12 1
  • Matériau de la poignée: Bois
  • Version à une main: Non
  • Avec antidérapant: Oui
  • Matériau des mâchoires: Fonte malléable
  • Portée [mm]: 100 mm
  • Longueur des mâchoires [mm]: 52 mm
  • Longueur des mâchoires [inch]: 2 1/16
  • Largeur des mâchoires [mm]: 28,5 mm
  • Force de serrage [N]: 4.500 Nm
  • Section de la glissière [mm]: 19,5 x 9,5
  • Largeur de mâchoire [pouce]: 1 1/8
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Portée - saillie de la pince [mm]: 250 mm / 100 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés