SLS CLE MIXTE A CLIQUET 22MM

Réf.: 467.22SLS
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 467.22SLS
EAN / GTIN 3662424027970
Réf. fabricant 467.22SLS
Article hors catalogue L60130 9334
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Equipé du système SLS de FACOM® pour éviter les chutes accidentelles.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un meilleur confort de travail lors de travaux en hauteur.
  • Clé mixte à cliquet standard pour toutes les applications courantes
  • Mécanisme à cliquet compact et réversible par levier
  • Angle de rotation 5° (7,5° pour la clé de 1/4″, 6° pour les clés de 5/16″ et 11/32″)
  • Tête annulaire biseautée de 15°
  • Tête à fourche biseautée de 15°
  • Chromé satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 22
  • B [mm]: 45,8
  • B1 [mm]: 40,1
  • C [mm]: 23,9
  • E [mm]: 9,0
  • E1 [mm]: 13,0
  • E2 [mm]: 5,1
  • L [mm]: 288
  • [g]: 365