Grattoir à cuillère 300 mm

Réf.: 463 300 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 463 300 0
EAN / GTIN 4049002008436
Réf. fabricant 463 300 0
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • pour le traitement des arrondis et les travaux d’ébavurage
  • Fabriqué en acier à outils hautement allié
  • Trempé sur toute la longueur pour une transmission optimale de la force
  • Extrémité forgée avec surfaces actives rectifiées
  • peint en bleu
  • poignée ergonomique en bois véritable

Caractéristique(s):

  • Poids: 239g
  • Longueur: 420 mm
  • Exécution: peint par immersion
  • Longueur lame: 300 mm
  • Matériau: pour vis 8 pans
  • Profil: 10 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier