DIN69871 40 SEM32X 60 DIN 69871 type A : ISO 3937 porte-fraise à alésage.

Réf.: 4536004
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Identification et classification

Référence article 4536004
EAN / GTIN 7291075127614
Réf. fabricant 4536004
Article hors catalogue L24120 1150

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 66 mm, Longueur corps (LB) 60 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 66 mm
  • Longueur corps (LB) 60 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 24 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte