DIN69871 50 SEMC 16X 55 DIN 69871 : DIN 6358 porte-fraise combiné.

Réf.: 4511562
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Identification et classification

Référence article 4511562
EAN / GTIN 7291075127706
Réf. fabricant 4511562
Article hors catalogue L24120 1511

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 32 mm, Longueur corps (LB) 55 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 32 mm
  • Longueur corps (LB) 55 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 17 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Produits adaptés