PS CAT50 45 1″ MAS1 OBO CAT pull studs with MAS retention knobs.

Réf.: 4504764
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tirettes

Identification et classification

Référence article 4504764
EAN / GTIN 7291075137637
Réf. fabricant 4504764
Article hors catalogue L24000 394

Description

Description:

Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 19.99 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) 1-8, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 19.99 mm
  • Demi angle du cône (BHTA) 45 Degrees
  • Longueur corps (LB) 35 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) 1-8
  • Longueur hors tout (OAL) 80 mm
  • Taille du corps (SS) 50