KIT SK40 MAXIN 32X106 7 Comprend un porte-outils DIN 69871 avec un Power Chuck MAXIN et un jeu de pinces de différents diamètres.

Réf.: 4504421
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 4504421
EAN / GTIN 7291075198546
Réf. fabricant 4504421

Description

Description:

Kits de porte-outils, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm, Taille de lattachement (CSI) SC 32, Plage de diamètres 6,8,10,12,16,20,25 mm, Plage de diamètres 6,8,10,12,16,20,25 mm, Taille du corps (SS) SK40

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 32 mm
  • Taille de lattachement (CSI): SC 32
  • Plage de diamètres 6,8,10,12,16,20,25 mm
  • Taille du corps (SS): SK40