Vérificateurs d’alésage de précision KT, Plage de mesure: 8-12mm

Réf.: 435125 8-12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 8 mm - 12 mm
Précision de répétabilité sans comparateur 0,5 µm
Profondeur de mesure 100 mm
Nombre de touches de mesure 5
Nombre de bagues de mesure 1
Emballage Boîte robuste
Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Identification et classification

Référence article 435125 8-12
EAN / GTIN 2050001051035
Réf. fabricant 16000000
Fabricant/personne responsable Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Description

Exécution:

Appareils de mesure comparative à deux points, basés sur le modèle Schwenk. Pour la mesure de dentures et de profils intérieurs, de cannelures et de profils nervurés. Précision et fiabilité élevées grâce au retournement des segments de la course du palpeur. Couverture d’une grande plage de mesure grâce aux touches de mesure interchangeables. Les touches de mesure sont pourvues d’un taraudage intérieur pour accepter les touches sphériques. Les billes en carbure des touches sphériques sont disponibles à partir de ⌀ 0,5 mm par pas de 0,001 mm (tolérance < 2 µm).

Livraison:

Porte-outils avec palpeur, touches de mesure, sans touches sphériques ni afficheur.

Accessoire(s):

Touches sphériques avec billes en carbure, comparateurs de précision 434674, comparateurs inductifs 434671, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322.

Remarque(s):

Exécution comme broche de mesure pour une mesure sûre et rapide sans oscillation disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés