Micromètre d’intérieur rapide numérique avec sortie de données et i-Wi, Plage de mesure: 70-85mm

Réf.: 428934 70-85
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 863
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface USB; Port USB; Système radio i-wi MAHR
  • Indice de protection IP: IP 65
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Système de verrouillage de référence MAHR

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Plage de mesure 70 mm - 85 mm
Lecture 0,001 mm
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,005 mm
Interface Interface USB; Port USB; Système radio i-wi MAHR
Indice de protection IP IP 65
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Dim. a 0,5 mm
Profondeur de mesure standard 97 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Fonction de preset oui
Métrologie numérique
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètre d’intérieur à 3 touches

Identification et classification

Référence article 428934 70-85
EAN / GTIN 4059192065584
Réf. fabricant 4192316
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Micromètres d’intérieur à 3 touches ou micromètres d’intérieur rapides avec raccord fileté pour un changement aisé des têtes de mesure. Tête de mesure autocentrante, à partir de 12 mm avec touches de mesure en carbure. A partir de 40 mm, tête de mesure en aluminium pour économie de poids. A partir de 12 mm, pour mesures de trous borgnes.
Micromètres d’intérieur rapides avec retour de levier sur l’ensemble de la plage de mesure. Grand écran tactile pivotant (270°) avec fonctions de mesure pratiques, par ex. 3 PRESET, affichage de tolérance par 3 LED colorées et symboles sur l’écran, ABS.
Egalement avec système radio intégré i-wi pour une transmission sans fil aisée des données de mesure sur n’importe quel PC.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Rallonge 428950, câble de données 498941, bagues de réglage 484030, plaque de serrage pour support de micromètre 428951.
Récepteur radio i-wi Stick 498912 réf. STICK.