Jeu de chasse-goupilles dans un coffret métallique SB

Réf.: 425 160 0 SB
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 3 Unité
  • Etapes de la commande : 3 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 425 160 0 SB
EAN / GTIN 4049002156847
Réf. fabricant 425 160 0 SB
Article hors catalogue L70060 102464
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • pour extraire ou retirer des boulons, rivets, goupilles ou autres éléments de fixation des trous traversants
  • Alternative à l’encastrement précis des éléments de fixation susmentionnés dans la surface de la pièce
  • Acier à outils fortement allié, trempé et revenu sur toute la longueur
  • La tête de frappe spéciale de sécurité évite les éclats et les déformations du matériau.
  • Poli miroir grâce à un procédé optimisé - l’utilisation de chrome n’est pas nécessaire.
  • Trempé sur toute la longueur pour une transmission optimale de la force
  • peint par immersion couleur or
  • Les bords arrondis évitent d’endommager la pièce à usiner.
  • Les exigences des normes courantes (par exemple DIN) sont respectées ou dépassées.
  • en coffret métallique

Caractéristique(s):

  • Poids: 740g
  • Longueur: 176 mm
  • Largeur: 100 mm
  • Hauteur: 21 mm
  • Exécution: peint par immersion
  • Couleur: Doré
  • Profil: pour vis 8 pans
  • Placement: 6 pièce