Touche mâle, P=14-10 Gg/1″ 852-f W

Réf.: 4173747
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
Type de produit Touches de mesure

Identification et classification

Référence article 4173747
EAN / GTIN 4059192007577
Réf. fabricant 4173747
Article hors catalogue L40100 951
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

  • Insert de mesure du filetage, tranchant, Whitworth 55 °, pas 14 - 10 TPI, L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Caractéristique(s):

  • Type de filetage: Whitworth 55 °
  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Pas de vis en TPI (proxy): vrai
  • Type d'insert de mesure: Tranchant
  • Nom du groupe de produits: Marameter
  • Désignation du produit: Inserts de mesure du filetage
  • Caractéristique du filetage: Diamètre des flancs, filetage extérieur
  • Pas de vis en mm (proxy): faux
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure indicatifs
  • Type de produit: 40 Z
  • Alésage de réception: 3,5
  • Pas de vis en TPI: 14 - 10
  • Longueur (mm): 15.5 mm