Clé à cliquet OPEN RATCH SW 15mm L.200mm

Réf.: 40171515
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 40171515
EAN / GTIN 4018754281930
Réf. fabricant 40171515
Article hors catalogue L60010 7104
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Clés mixtes à cliquet de haute qualité avec ouverture de clé métrique identique.
  • Clé à cliquet intégrée avec 72 dents permettant un angle de travail de seulement 5°.
  • La conception plate facilite le travail dans les espaces de construction restreints.
  • Changement de direction sans complication par simple retournement de la clé.
  • La finition arrondie marquante de STAHLWILLE confère à la clé mixte à cliquet une prise en main agréable pour travailler en toute sécurité, même avec les mains couvertes d’huile.
Caractéristiques:
  • métriques, identiques Ouverture
  • modèle plat
  • Anneau avec double six pans
  • Position de la mâchoire 15°
  • cliquet intégré avec 72 dents, angle de travail 5
  • Changement de direction par le retournement de la clé
  • connexion renforcée entre la mâchoire et la tige
  • construction stable, fine et légère
  • grande résistance à la flexion grâce au profilé en double T
  • toucher agréable et maniable grâce à la finition ronde de STAHLWILLE
  • forgé dans une matrice, trempé et refroidi dans un bain d’huile
  • Chrome Alloy Steel, chromé

Caractéristique(s):

  • Legierung Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • d: 28,0 mm
  • Longueur mm (L): 200 mm
  • Position de la mâchoire: 15°
  • Nombre de dents: 72
  • Poids: 133 g
  • Ouverture de clé [mm]: 15 mm
  • Clé de serrage 1 [mm]: 15 mm
  • Clé de serrage 2 [mm]: 15 mm
  • Largeur mm (b): 30 mm
  • Angle de reprise: 5°