PFERD TOOLS Fraise VHM Ø6mm, 5 lames, avec diviseur de copeaux, 5xDC, rayon 0,5mm, revêtement AlTiN / TiSiXN, tige HB, Performance Inox

Réf.: 4007220769133
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220769133
EAN / GTIN 4007220769133
Réf. fabricant 23000971
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • 90° avec rayon et diviseur de copeaux

Description:

  • Combinant une géométrie spécifique au matériau et des revêtements ultramodernes, les fraises en carbure monobloc Performance Inox conviennent parfaitement à l’usinage de l’acier inoxydable et des alliages de titane.
  • Fraise pour l’usinage dynamique et le fraisage trochoïdal.

Caractéristique(s):

  • Forme de la tige: HB (DIN6535)
  • Exécution: 90° avec rayon et diviseur de copeaux
  • Version angulaire: Version angulaire rayon
  • Angle hélicoïdal: 38°
  • Revêtement: AlTiN / TiSiXN
  • Matériau de coupe: TI40
  • Approvisionnement interne en lubrifiants de refroidissement: Non
  • Sens d’avance: x,y
  • Ø du lame DC: 6 mm
  • ø de tige DCON: 6 mm
  • Profondeur de coupe maximale APMX: 30 mm
  • Longueur totale LF: 74 mm
  • Longueur, longueur utile: 35 mm
  • ø de col DN: 5.7 mm
  • Rayon d’angle RE: 0.5 mm
  • Nombre de dents ZEFP: 5 Stück
  • Norme: Norme d’usine

Avantage(s):

  • Contrôle optimal des copeaux grâce au diviseur de copeaux.
  • Division inégale pour un fonctionnement sans vibrations.
  • Version avec dégagement arrière.
  • Géométrie et revêtement spécifiques au matériau pour l’utilisation avec des matériaux inoxydables.
  • Angle d’hélice optimisé pour une meilleure évacuation des copeaux.

Utilisation:

  • Recommandations d’application: Respectez les recommandations relatives aux données de coupe. Veillez à ce que la pièce et l’outil soient bien fixés afin d’obtenir les meilleures performances.
  • Tâches d’usinage: Fraisage
  • Types d’entraînement: centres de traitement

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Matériaux pouvant être usinés: Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Acier inoxydable (INOX); Titane; Alliages de titane

Recommandation(s):

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les données de coupe recommandées. Veiller à une tension stable de la pièce et de l’outil afin d’obtenir de meilleurs résultats.
  • Tâches d’usinage: Fraisage
  • Types de machine motrice: Centres d’usinage