PFERD TOOLS Fraise VHM Ø16mm, 3 lames, 2xDC, rayon 1mm, sans revêtement, tige HA, Performance Aluminium

Réf.: 4007220727102
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220727102
EAN / GTIN 4007220727102
Réf. fabricant 23000437
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • 90° avec rayon

Description:

  • Grâce à leur géométrie spécifique au matériau, les fraises en carbure monobloc Performance Aluminium sont parfaitement adaptées à l’usinage d’alliages d’aluminium, de métaux non-ferreux ou encore de plastiques.
  • Fraise pour l’utilisation polyvalente du dégrossissage aux travaux de finition.
  • Manche cylindrique lisse HA selon DIN 6535.

Caractéristique(s):

  • Forme de la tige: HA (DIN6535)
  • Exécution: 90° avec rayon
  • Version angulaire: Version angulaire rayon
  • Angle hélicoïdal: 42°
  • Revêtement: Sans revêtement
  • Matériau de coupe: UC40
  • Approvisionnement interne en lubrifiants de refroidissement: Non
  • Sens d’avance: x,y,z
  • Ø du lame DC: 16 mm
  • ø de tige DCON: 16 mm
  • Profondeur de coupe maximale APMX: 32 mm
  • Longueur totale LF: 92 mm
  • Longueur, longueur utile: 42 mm
  • ø de col DN: 15.6 mm
  • Rayon d’angle RE: 1 mm
  • Nombre de dents ZEFP: 3 Stück
  • Norme: Norme d’usine

Avantage(s):

  • Division inégale pour un fonctionnement sans vibrations.
  • Goujure polie et à grand volume pour un contrôle et évacuation optimal des copeaux.
  • Sécurité des processus accrue à vitesses de coupe élevées.

Utilisation:

  • Recommandations d’application: Respectez les recommandations relatives aux données de coupe. Veillez à ce que la pièce et l’outil soient bien fixés afin d’obtenir les meilleures performances.
  • Tâches d’usinage: Fraisage
  • Types d’entraînement: centres de traitement

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables
    • Alliages d'aluminium, durs
    • Métal non ferreux dur
    • Matières plastiques
    • Alliages d'aluminium, tendres
    • Métal non ferreux tendre
    • Thermoplastiques
    • Alliages d'aluminium, tenaces
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Cuivre; Plastiques thermodurcissables; Alliages d'aluminium, durs; Métal non ferreux dur; Matières plastiques; Alliages d'aluminium, tendres; Métal non ferreux tendre; Thermoplastiques; Alliages d'aluminium, tenaces

Recommandation(s):

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les données de coupe recommandées. Veiller à une tension stable de la pièce et de l’outil afin d’obtenir de meilleurs résultats.
  • Tâches d’usinage: Fraisage
  • Types de machine motrice: Centres d’usinage