PFERD TOOLS Fraise VHM Ø12mm, 4 lames, avec denture de dégrossissage, 2xDC, chanfrein 0,4mm, revêtement AlCrN, tige HB, Universel

Réf.: 4007220716373
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220716373
EAN / GTIN 4007220716373
Réf. fabricant 23000353
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • 90° avec chanfrein et denture de dégrossissage

Description:

  • Les fraises en carbure monobloc sont adaptées à une utilisation universelle sur de nombreux matériaux.
  • Fraise avec denture de dégrossissage pour l’utilisation polyvalente du dégrossissage aux travaux de finition en passant par le ramping.
  • Tige Weldon HB selon DIN 6535 avec surface d’entraînement latérale.

Caractéristique(s):

  • Forme de la tige: HB (DIN6535)
  • Exécution: 90° avec chanfrein et denture de dégrossissage
  • Version angulaire: Version angulaire chanfrein
  • Angle hélicoïdal: 38°/40°
  • Revêtement: AlCrN
  • Matériau de coupe: AP40
  • Approvisionnement interne en lubrifiants de refroidissement: Non
  • Sens d’avance: x,y,(z)
  • Ø du lame DC: 12 mm
  • ø de tige DCON: 12 mm
  • Profondeur de coupe maximale APMX: 30 mm
  • Longueur totale LF: 83 mm
  • Longueur, longueur utile: 38 mm
  • ø de col DN: 11.2 mm
  • Largeur de chanfrein CHW: 0.4 mm
  • Nombre de dents ZEFP: 4 Stück
  • Norme: DIN 6527 Long

Avantage(s):

  • Version avec dégagement arrière.
  • Contrôle optimal des copeaux grâce à la denture d'ébauche.
  • Division inégale et angle d’hélice inégal pour un fonctionnement sans vibrations.
  • Utilisation universelle sur les principaux matériaux.
  • Productivité élevée avec performance d’enlèvement de matière optimal.

Utilisation:

  • Recommandations d’application: Respectez les recommandations relatives aux données de coupe. Veillez à ce que la pièce et l’outil soient bien fixés afin d’obtenir les meilleures performances.
  • Tâches d’usinage: Fraisage
  • Types d’entraînement: centres de traitement

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
    • Laiton
    • Bronze
    • Aciers de cémentation
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Fonte grise ductile
    • Ferrite (matériau magnétique)
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Alliages d'aluminium, durs
    • Métal non ferreux dur
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux réfractaires
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Superalliages à base de nickel ou de titane
    • Autres métaux non ferreux
    • Aciers pour roulements à billes et roulements mécaniques
    • Alliages d'aluminium, tendres
    • Métal non ferreux tendre
    • Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Aciers à outils
    • Alliages d'aluminium, tenaces
    • Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Fonte malléable noire (GTS, GJMB); Laiton; Bronze; Aciers de cémentation; Fonte; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Fonte grise ductile; Ferrite (matériau magnétique); Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Alliages d'aluminium, durs; Métal non ferreux dur; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Matériaux réfractaires; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Superalliages à base de nickel ou de titane; Autres métaux non ferreux; Aciers pour roulements à billes et roulements mécaniques; Alliages d'aluminium, tendres; Métal non ferreux tendre; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Acier inoxydable (INOX); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Titane; Alliages de titane; Aciers à outils; Alliages d'aluminium, tenaces; Fonte malléable blanche (GTW, GJMW); Zinc

Recommandation(s):

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les données de coupe recommandées. Veiller à une tension stable de la pièce et de l’outil afin d’obtenir de meilleurs résultats.
  • Tâches d’usinage: Fraisage
  • Types de machine motrice: Centres d’usinage