Description:
PFERD TOOLS propose une large gamme de brosses à main de formes et garnitures diverses. Utilisation universelle pour tous les travaux simples de nettoyage et de dérouillage. Pour satisfaire aux exigences particulières de l’usinage de l’acier inoxydable (INOX), PFERD TOOLS utilise la qualité de fil 1.4310 (V2A) pour toutes ses brosses INOX. Les expériences acquises dans le secteur industriel confirment que cette qualité de fil présente une résistance à la corrosion très élevée avec une durée de vie optimale. Toutes les brosses PFERD TOOLS à garniture INOX sont signalées en bleu et conviennent à une utilisation sur tous les aciers inoxydables (INOX) tels que le V4A. Après écrouissage, la qualité de fil 1.4310 a tendance à présenter un comportement ferromagnétique, autrement dit, elle est attirée par les aimants.;Ceci est dû aux changements structurels provoqués, par ex., par la déformation du fil lors du tréfilage par exemple. Cela n’a aucune influence sur la qualité ou la résistance à la corrosion de la garniture INOX. Celle-ci conserve ses propriétés de résistance à la corrosion. Le fil en acier inoxydable (INOX) résiste aux températures jusqu'à 450 °C.
Caractéristique(s):
- Nombre, rangées: 5
- Système de fixation: Usage manuel
- Ø de garniture: 0.3 mm
- Garnissage: Fil en acier inoxydable (INOX)
- Longueur, garniture: 25 mm
- Longueur, totale: 290 mm
Avantage(s):
- Très bonne résistance à la corrosion.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Nettoyage; Dérouillage; Ponçage des traces d'échauffement; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Grainage; Usinage des cordons de soudure
- Types de machine motrice: À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Bronze
- Alliages à base de cobalt
- Autres métaux non ferreux
- Acier inoxydable (INOX)
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Bronze; Alliages à base de cobalt; Autres métaux non ferreux; Acier inoxydable (INOX)