Lime plate à scies cylindriques avec manche, plate à main avec bords ronds 200 mm, taille 2, universelle pour l’affûtage

Réf.: 4007220542255
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Limes d'affûtage pour dentures de scies

Identification et classification

Référence article 4007220542255
EAN / GTIN 4007220542255
Réf. fabricant 11271208
Article hors catalogue L51060 314
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Les limes plates à scies cylindriques sont des outils polyvalents d’affûtage des arêtes des lames de scie, couteaux et autres outils aux arêtes métalliques tranchantes. Lime plate avec soie taillée sur ses quatre faces. Forme E selon DIN 7262. Taille simple pour l'affûtage universel. Elle a deux arêtes rondes. Les limes sont livrées dans des emballages pour point de vente et avec manche ergonomique.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 1212 r
  • Largeur métrique: 20 mm
  • Taille: 2
  • Longueur métrique: 200 mm
  • Hauteur: 3.5 mm
  • Manche compris: FH 4/1

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Affûter
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)